※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

205x480x178mm パーツトレー(重ね置型/青)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50147642 品番EA661CS-4
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,520円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500

同サイズの積み重ねができます。
同サイズの連結ができます。(EA661CS-5とも連結できます。)
付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます。

仕様連結用アタッチメント付(縦用×4個) エスコ品番EA661CS-4 材質ポリプロピレン 質量(g)751 容量(L)2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×480×178 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×425×170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする