※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

205x480x178mm パーツトレー(ESD重ね置型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50147746 品番EA661CT-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,255
販売価格(税別)
2,050

同サイズの積み重ねができます。
同サイズの連結ができます。(EA661CT-5とも連結できます。)
付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます。

仕様【連結用アタッチメント】縦用×4個 エスコ品番EA661CT-4 材質ESD樹脂 質量(g)942 容量(L)2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×480×178 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×425×170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする