DiodesZetex
NPN ダーリントントランジスタ 2A 表面実装 3+Tab-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1リール(1000個)
仕様
●最大コレクタ- エミッタ間電圧:45 V
注文コード
50147817
品番
FZT690BTA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大コレクタ- エミッタ間電圧:45 V
トランジスタタイプ
NPN
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
45
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
5
ピン数(ピン)
3 + Tab
最大DCコレクタ電流(A)
3
1チップ当たりのエレメント数
1
長さ(mm)
6.7
パッケージ
SOT-223
実装タイプ
表面実装
最小DC電流ゲイン
50
トランジスタ構成
シングル
RoHS指令(10物質対応)
対応