※商品画像

比ヨクジャンパー C1005

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 50148570 品番 C1005-02-BIG
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥7,579
販売価格(税別)
6,890

根強い人気の綿素材。
比ヨク型ジャンパータイプ
比ヨクボタン式
裾ボタン式アジャストベルト
Perfect Cotto(パーフェクトコット)表も綿100%の二重織構造。ゴワゴワせず、ソフトな風合いが持続。縮みが少なく寸法安定性あり。

ネイビー サイズBig 胸囲(cm)138 肩幅(cm)59 袖丈(cm)58 着丈(cm)71
注意
※代表画像を使用しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする