※商品画像
日新被服
日新被服の ワーキングウェア
日新被服の トップス
日新被服の 秋冬 トップス
長袖シャツ C1044
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
50148947
品番
C1044-01-4L
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥5,269
販売価格(税別)
¥
4,790
バスケットに入れる
根強い人気の綿素材。
Perfect Cotto(パーフェクトコット) 表も綿100%の二重織構造。ゴワゴワせず、ソフトな風合いが持続。縮みが少なく寸法安定性あり。
色
アースグリーン
サイズ
4L
胸囲(cm)
134
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
78
注意
※製品洗いはしておりません。
※代表画像を使用しております。