DMN2990UFZ-7B Nチャンネル MOSFET 表面実装 3ピン DiodesZetex 50149996

Nチャンネル MOSFET 表面実装 3ピン

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(50個)仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:250 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:20 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:2.4Ω●最大ゲートしきい値電圧:1V●最低ゲートしきい値電圧:0.4V●最大ゲート-ソース間電圧:-8 V, +8 V●パッケージタイプ:X2-DFN0606●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:320 mW●1チップ当たりのエレメント数:1注文コード50149996品番DMN2990UFZ-7B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:250 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:20 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:2.4Ω●最大ゲートしきい値電圧:1V●最低ゲートしきい値電圧:0.4V●最大ゲート-ソース間電圧:-8 V, +8 V●パッケージタイプ:X2-DFN0606●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:シングル●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:320 mW●1チップ当たりのエレメント数:1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする