商品レビューを投稿する内容量1リール(3000個)仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:280 mA 、 最大ドレイン-ソース間電圧:50 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:3 Ω 、 最大ゲートしきい値電圧:1.2V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V 、 パッケージタイプ:SOT-523 (SC-89) 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:3 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 最大パワー消費:150 mW 、 動作温度 Min:-55 ℃注文コード50150023品番DMN5L06TK-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。