商品レビューを投稿する内容量1袋(50個)仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:280 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:50 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:3 Ω●最大ゲートしきい値電圧:1.2V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-523 (SC-89)●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:150 mW●標準入力キャパシタンス @ Vds:50 pF @ 25 V注文コード50150039品番DMN5L06TK-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。