商品レビューを投稿する内容量1袋(50個)仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:5.9 A●最大ドレイン-ソース間電圧:20 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:100 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:1.4V●最大ゲート-ソース間電圧:-12 V, +12 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:1.4 W●1チップ当たりのエレメント数:1注文コード50150459品番DMN2050L-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298販売価格(税別)