※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

454g ボールピンハンマー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50151973 品番EA683PK-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,255
販売価格(税別)
2,050
種類片手ハンマー 頭径(Φmm)31 全長(mm)335 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA683PK-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

片手ハンマーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/katatehammer_howtouse/
2023-03-22

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする