※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 帆布製
360x300x230mm ツールバッグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50152637
品番
EA683ZK-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,543
販売価格(税別)
¥
4,130
バスケットに入れる
内側ポケットは補強付きで、工具を豊富に収納できます。
ショルダーベルト付。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
360×300×230
エスコ品番
EA683ZK-1
寸法(mm)
360×300×230(H)
材質(本体)
ポリエステル(900デニール)
外寸法・幅(mm)
360
外寸法・高さ(mm)
230
外寸法・奥行(mm)
300