※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 帆布製
400x250x220mm ツールバッグ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50152655
品番
EA683ZK-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,513
販売価格(税別)
¥
6,830
バスケットに入れる
内側ポケットは補強付きで、工具を豊富に収納できます。
ショルダーベルト付。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
400×250×220
エスコ品番
EA683ZK-3
寸法(mm)
400×250×220(H)
材質(本体)
ポリエステル(600デニール)
外寸法・幅(mm)
400
外寸法・高さ(mm)
220
外寸法・奥行(mm)
250