内容量1リール(3000個)仕様トランジスタタイプ:PNP 、 最大DCコレクタ電流:300 mA 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:200 V 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:500 mW 、 最小DC電流ゲイン:35 、 トランジスタ構成:シングル 、 最大コレクタ-ベース間電圧:220 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:5 V 、 最大動作周波数:150 MHz 、 ピン数:3 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-55 ℃注文コード50154363品番FMMT596TA