内容量1袋(25個)仕様●トランジスタタイプ:PNP●最大DCコレクタ電流:300 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:200 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:500 mW●最小DC電流ゲイン:35●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:220 V●最大エミッタ-ベース間電圧:5 V●最大動作周波数:150 MHz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:0.35 V注文コード50154379品番FMMT596TA