曜日別特売
FZT957TA PNP 高電圧トランジスタ 表面実装 3+Tab-Pin DiodesZetex 50154625

PNP 高電圧トランジスタ 表面実装 3+Tab-Pin

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(1000個)仕様●最大コレクタ- エミッタ間電圧:300 V注文コード50154625品番FZT957TA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980
仕様●最大コレクタ- エミッタ間電圧:300 VトランジスタタイプPNPトランジスタ構成シングル最大コレクタ-ベース間電圧(V)300最大エミッタ-ベース間電圧(V)6最大DCコレクタ電流(A)1最大動作周波数(MHz)85ピン数(ピン)3 + Tab1チップ当たりのエレメント数1幅(mm)3.7パッケージSOT-223実装タイプ表面実装最大パワー消費(W)3最小DC電流ゲイン90RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする