※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

14x17mm メガネレンチ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50155428 品番EA686A-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥919
販売価格(税別)
835
対辺寸法(mm)14×17 エスコ品番EA686A-9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50155428
2022-08-10
用途:
スズキエブリィDA64W
SCRUM.I 様 (サービス業)

オイル交換時のドレインボルト脱着で使用。問題はあるません。

対象商品:
50155428
2021-05-05
用途:
バイクの路上パンク修理時

愛車CG125はチューブ式タイヤなので、遠出した際にパンクすると、自力でパンク修理する必要があります。
前輪の車軸は14mmと19mm、後輪は17mmと22mm
今回、この14 x 17のメガネを購入。
この商品は廉価・軽量で車載工具として丁度良い。

対象商品:
50155428
2020-05-22
用途:
車体、エンジン整備に使用
製造業

精度もよく普通に作業出来ます。コストパフォーマンスが良いので良いですね。

対象商品:
50155428
2018-07-29
用途:
整備
ヤサカ石油 株式会社 様

細身で握りやすく、使いやすいが、穴とネジとの隙間が結構空くので、強い力をかけるとネジ頭が馬鹿になってしまう。もっとタイトにしないと使い物にならない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする