DiodesZetex
PNP 抵抗内蔵トランジスタ 50V 3-Pin
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1リール(10000個)
仕様
トランジスタタイプ:PNP 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大連続コレクタ電流:100 mA 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:50 V 、 標準入力抵抗:47 kΩ 、 ベースエミッタ抵抗器:47kΩ 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ピン数:3 、 最小DC電流ゲイン:68 、 トランジスタ構成:シングル 、 構成:シングル 、 動作温度 Min:-55 ℃
注文コード
50156375
品番
ADTA144ECAQ-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
トランジスタタイプ:PNP 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大連続コレクタ電流:100 mA 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:50 V 、 標準入力抵抗:47 kΩ 、 ベースエミッタ抵抗器:47kΩ 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ピン数:3 、 最小DC電流ゲイン:68 、 トランジスタ構成:シングル 、 構成:シングル 、 動作温度 Min:-55 ℃