DiodesZetex
ショットキーバリアダイオード 10A 50V 表面実装 3-Pin ショットキー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1リール(5000個)
注文コード
50159403
品番
SBRT10U50SP5-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:50V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:PowerDI 5 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 ピン数:3 、 最大順方向降下電圧:450mV 、 長さ:4.05mm 、 幅:5.45mm 、 高さ:1.15mm 、 動作温度 Min:-55 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応