DiodesZetex
ショットキーバリアダイオード コモンカソード 6A 100V 表面実装 3-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
1リール(2500個)
1袋(20個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
50162849
品番
SBR6100CTL-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
●ダイオード構成:コモンカソード●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:100V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DPAK (TO-252)●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:3●最大順方向降下電圧:740mV●長さ:6.7mm●幅:6.2mm●高さ:6.7mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:78A
RoHS指令(10物質対応)
対応