※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

デジタル絶縁抵抗計

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50165718 品番EA709D-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,230
販売価格(税別)
39,300
エスコ品番EA709D-14 適合規格IEC61010CAT III 600V、IEC61326 定格電圧(V)DC250V/500V/1000V(3レンジ切換) 交流電圧(V)レンジ:600 45Hz〜400Hz(正弦波)※入力抵抗:9MΩ、AC/DC自動判別 直流電圧(V)レンジ:600 45Hz〜400Hz(正弦波)※入力抵抗:9MΩ、AC/DC自動判別 絶縁抵抗(MΩ)0〜4000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする