※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

デジタル絶縁抵抗計

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50165736 品番EA709D-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,790
販売価格(税別)
48,900
抵抗(Ω)
定格:●15V/25V/50V:9.99MΩ/21.0MΩ●100V/125V/250V/500V:9.99MΩ/99.9MΩ/110MΩ
999.9Ω/99.99kΩ/999.9kΩ、開放電圧:約2.0〜2.5V
付属品●取扱説明書●測定プローブ(ピン先4mm)●アリゲータクリップ●キャリングケース 仕様本体 エスコ品番EA709D-16 質量(g)約230(電池込み) 電源単4形アルカリ電池(LR03)×4本(付属) 適合規格JIS C 1302 準拠 定格電圧(V)15/25/50/100/125/250/500 交流電圧(V)600 40Hz〜400Hz(正弦波)※入力抵抗:10MΩ、AC/DC自動判別 動作方式Δ-Σ方式 直流電圧(V)600 40Hz〜400Hz(正弦波)※入力抵抗:10MΩ、AC/DC自動判別 表示(カウント)MΩ:9.99/99.9/110、抵抗:9999、電圧:610.0 測定回数約1000回 ※定格500V 0.5MΩ測定 (5秒ON/25秒OFF) 分解能●定格抵抗:0.1MΩ●直流・交流電圧:0.1V●抵抗:0.1Ω 機能●ディスチャージ(放電)機能●バックライト/LEDライト サンプルレート(回/s)約2 絶縁抵抗(MΩ)9.99/21/99.9/110 レンジ切替オート 交流/直流電圧600V(自動判別)、40Hz〜400Hz(正弦波)※入力抵抗:10MΩ ※AC/DC自動判別 検波方式平均値方式(交流) 動作温湿度範囲0℃〜40℃で90%RH以下 保存温湿度範囲-10℃〜50℃、90%RH以下(結露のないこと) 防塵防水性能IP30(測定プローブ装着状態) 確度保証期間23±5℃、80%R.H.以下(結露のないこと) オートパワーオフ最終操作から約10分後に電源オフ 警告電池寿命:約4.3V以下でバッテリーマークが点灯 安全規格IEC61010 CAT.III 300V CAT.II 600V、IEC61326 EMC規格IEC61326 確度最高:●定格抵抗:±(2.0%rdg+5dgt)●直流・交流電圧:±(1.6%rdg+7dgt)●抵抗:±(1.5%rdg+7dgt) 定格電流(mA)1.0〜1.2 極性表示マイナス入力時に「-」のみ表示 オーバー表示数値部に「OL」表示とブザー音 リード線アースリード:約1.8m 最大消費電力(VA)約2.5(500V 0.5MΩ測定時) 使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度II サイズ(mm)91(W)×29(D)×139(H)(電池込み) 導通(Ω)30以下でブザー音

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする