※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 安全保護テープ
エスコの 蛍光/蓄光テープ
10x90mm 反射テープ(10枚)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50166427
品番
EA714-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
0.09
特性
反射
主な用途
表示・安全用
仕様
(EA714KB用)替反射テープ、回転計用
エスコ品番
EA714-10
テープ長さ(mm)
90