※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

2.0kg( 5g) 上皿はかり

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50166682 品番EA715AB-2D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,980
販売価格(税別)
11,800
種類上皿はかり 表示形式アナログ ひょう量(kg)2 最小目盛(g)5 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)217×217 エスコ品番EA715AB-2D 質量(kg)2.8 型番SD-2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×274×266 検定検定品(取引・証明用に使用できます。) 目盛板外径(mm)Φ200 材質(天板)SUS430 計量範囲50〜2kg ひょう量単位kg PCカバー外径(Φmm)211.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする