※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの はかり
エスコの 上皿はかり
エスコの デジタル上皿はかり
300g(0.1g) 防水デジタルはかり
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50167398
品番
EA715CH-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,920
販売価格(税別)
¥
17,200
バスケットに入れる
種類
上皿式はかり
表示形式
デジタル
ひょう量(g)
300
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
128×128
エスコ品番
EA715CH-7
目量(g)
0.1
ひょう量単位
g