定格電圧(V)AC/DC24発光色緑/赤形状長角光源LED付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)仕様最大密集取付け可能台数:20個長さ(mm)80幅(mm)40寸法(mm)31×71×1(記名板)保護構造IP40(閉鎖形)照光方式2分割端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60取付寸法(mm)35×75ランプ電圧(V)AC/DC24保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)標高(m)2000以下定格インパルス耐電圧(kV)4(充電部対アース間)汚染度(使用環境)3色(本体)黒色(枠)トランス無(全電圧式)適合パネル厚さ(mm)1~6耐電圧(V/min)AC2000相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)