定格電圧(V)-
発光色なし
形状長角
光源LED
付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)
仕様最大密集取付け可能台数:20個
長さ(mm)80
幅(mm)40
寸法(mm)31×71×1(記名板)
保護構造IP40(閉鎖形)
照光方式3分割
端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)
定格絶縁電圧(V)-
定格周波数(Hz)50/60
取付寸法(mm)35×75
ランプ電圧(V)-
保存温度(℃)-25〜55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-20〜40(ただし、氷結、結露なきこと)
標高(m)2000以下
定格インパルス耐電圧(kV)-
汚染度(使用環境)3
色(本体)黒色(枠)
トランス-
適合パネル厚さ(mm)1〜6
耐電圧(V/min)-
相対湿度(%RH)45〜85(ただし、氷結、結露なきこと)