エスコ
エスコの コンベックス・巻尺・距離測定
エスコの コンベックス
エスコの ロック付コンベックス
13mmx5.5m メジャー(ストップタイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50171914
品番
EA720JH-5.5
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,981
販売価格(税別)
¥
2,710
バスケットに入れる
種類
フリー
テープ長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
13
材質(テープ)
スチール
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
目盛種別
片面
エスコ品番
EA720JH-5.5