内容量1袋(5個)仕様チャンネルタイプ:P 、 最大連続ドレイン電流:4.8 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:60 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:80 mΩ 、 最低ゲートしきい値電圧:1V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V 、 パッケージタイプ:SOIC 、 実装タイプ:表面実装 、 トランジスタ構成:絶縁型 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:2.1 W 、 動作温度 Max:+150 ℃注文コード50174715品番ZXMP6A18DN8TA