内容量1袋(10個)仕様チャンネルタイプ:P 、 最大連続ドレイン電流:5.2 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:40 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:79 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:3V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V 、 パッケージタイプ:SOIC 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:2.14 W 、 動作温度 Max:+150 ℃注文コード50174749品番DMP4050SSD-13