曜日別特売
EA723JF-1 0.1-0.6Nm [デジタル]トルクドライバー エスコ 50177715

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

0.1-0.6Nm [デジタル]トルクドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50177715品番EA723JF-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥33,330
販売価格(税別)
30,300
トルク調整範囲(cN・m)12~60全長(mm)199種類デジタル形精度(%)±3主な用途精密締付作業エスコ品番EA723JF-1最小目盛(cN・m)0.05負荷方向左右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする