商品レビューを投稿する内容量1リール(3000個)仕様●公称電圧 :1.225V●パッケージタイプ:SOT-23●基準タイプ:固定●立上がり精度:±1.0 %●実装タイプ:表面実装●トポロジー:シャント●出力電流 Max:12mA●出力電圧 Min:1.213 V●出力電圧 Max:1.237 V●ピン数:3●ロードレギュレーション:10 mV●寸法:3.04 x 1.4 x 1.02mm●長さ:3.04mm注文コード50178093品番ZXRE4041DFTA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780販売価格(税別)