曜日別特売
ZTL431AFTA 基準電圧IC 出力:2.5V 表面実装 3ピン DiodesZetex 50178504

基準電圧IC 出力:2.5V 表面実装 3ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(3000個)仕様●出力電流 Max:100mA●入力電圧 Max:20 V●出力電圧 Min:2.475 V●出力電圧 Max:20 V注文コード50178504品番ZTL431AFTA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
仕様●出力電流 Max:100mA●入力電圧 Max:20 V●出力電圧 Min:2.475 V●出力電圧 Max:20 V公称電圧(V)2.5パッケージSOT-23ピン数(ピン)3寸法(mm)3.04×1.4×1.02高さ(mm)1.02基準タイプ可変立ち上がり精度(%)±1.0実装タイプ表面実装トポロジーシャントRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする