EA723NG-6 700-2100Nm1sq  [ラチェット式]トルクレンチ エスコ 50178616

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

700-2100Nm1sq [ラチェット式]トルクレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50178616品番EA723NG-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥237,160
販売価格(税別)
215,600
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)2064差込角(mm)25.4精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)700~2100最小目盛(N・m)10負荷方向主な用途締め付け用エスコ品番EA723NG-6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする