DiodesZetex
基準電圧IC 出力:2.5V 表面実装 3ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
仕様
●公称電圧 :2.5V●パッケージタイプ:SOT-23●基準タイプ:可変●立上がり精度:±0.5 %●実装タイプ:表面実装●トポロジー:シャント●出力電流 Max:100mA●入力電圧 Max:36 V●出力電圧 Min:2.5 V●出力電圧 Max:36 V●ピン数:3●寸法:3 x 1.4 x 1.1mm●長さ:3mm
注文コード
50178739
品番
AN431AN-ATRG1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●公称電圧 :2.5V●パッケージタイプ:SOT-23●基準タイプ:可変●立上がり精度:±0.5 %●実装タイプ:表面実装●トポロジー:シャント●出力電流 Max:100mA●入力電圧 Max:36 V●出力電圧 Min:2.5 V●出力電圧 Max:36 V●ピン数:3●寸法:3 x 1.4 x 1.1mm●長さ:3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応