※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
2- 30cNm トルクドライバー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50178887
品番
EA723S-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥77,220
販売価格(税別)
¥
70,200
バスケットに入れる
トルク調整範囲(cN・m)
2~30
全長(mm)
105
種類
プレセット形
精度(%)
±6
主な用途
一般締付作業
エスコ品番
EA723S-11
最小目盛(cN・m)
0.2