※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
T 6 /0.6N.m [Torx]トルクドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50179657
品番
EA723VM-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,789
販売価格(税別)
¥
7,990
バスケットに入れる
トルク調整範囲(cN・m)
60
全長(mm)
170
種類
単能形
精度(%)
±10
主な用途
一般締付作業
エスコ品番
EA723VM-0
負荷方向
右