EA723VM-13 3.0mm/3.0N.m [Hex]トルクドライバー エスコ 50179693

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

3.0mm/3.0N.m [Hex]トルクドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50179693品番EA723VM-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,351
販売価格(税別)
9,410
トルク調整範囲(cN・m)300全長(mm)170種類単能形精度(%)±10主な用途一般締付作業エスコ品番EA723VM-13負荷方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする