富士電機
富士電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
富士電機の スイッチ
富士電機の スイッチ用銘板
コマンドスイッチ 記名板
(1件のレビュー)
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
文字内容
-
形状
角形
適合機種
DR30F4N形
注文コード
50180182
品番
DR9P243-W
参考基準価格(税別)
¥90
販売価格(税込)
¥74
販売価格(税別)
¥
67
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・形状・適合機種
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
DR30F4N形
長さ(mm)
27.4
形状
角形
幅(mm)
33.4
文字内容
-
奥行(mm)
1
外径(Φmm)
-
色(本体)
乳白
記号色
-