曜日別特売
S1A-13-F 整流ダイオード 1A 50V 表面実装 2-Pin シリコンジャンクション 1.1V DiodesZetex 50180428

整流ダイオード 1A 50V 表面実装 2-Pin シリコンジャンクション 1.1V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(5000個)注文コード50180428品番S1A-13-F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様●ピーク逆回復時間:3μsダイオードシングルピン数(ピン)2最大順方向降下電圧(V)1.1長さ(mm)4.6幅(mm)2.921チップ当たりのエレメント数1高さ(mm)2.1ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)30ピーク逆繰返し電圧(V)50実装タイプ表面実装パッケージDO-214AC (SMA)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする