曜日別特売
EW100AFC-3P100B 電灯分電盤用漏電遮断器 富士電機 50181521

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電灯分電盤用漏電遮断器

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)100注文コード50181521品番EW100AFC-3P100B
参考基準価格(税別)¥45,200販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
付属品端子ねじ(M8×23)×3本、(M3×15)×3本仕様選択度種別:Cat.A質量(kg)0.6種類分電盤モジュール、配線用遮断器(MCCB)適合規格電気用品安全法PSE、JIS C 8201-2-1(Ann.2)定格電流(A)100接続方式表面形(ねじ端子)相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W過電流引出方法完全電磁式使用電圧範囲(V)80~242(可能)定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)5・(AC100V)5付属装置-定格感度電流(mA)30外形寸法a(mm)75外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60トリップボタン逆接続不可外形寸法d(mm)84使用環境条件汚損度2極数・素子数3P3Eフレーム(AF)100定格使用電圧(AC V)100-200共用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする