※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 道路用品
エスコの 安全ミラー
エスコの 室内用 安全ミラー
220x165mm 凸面ミラー(通路左右用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50181696
品番
EA724ZM-6
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,140
販売価格(税別)
¥
27,400
バスケットに入れる
狭いT字路等で死角が自然と目に入り、衝突防止に役立ちます。
仕様
室内専用、左右用ミラー
エスコ品番
EA724ZM-6
材質
ミラー:特殊プラスチック、フレーム:アルミニウム
厚さ(mm)
3.9
寸法(mm)
220×165
質量(g)
170
取付け方法
強力両面テープ(裏面貼付済)
注意
※雨・風のあたる場所での使用禁止。
※室内でも、直射日光が当たる場所での使用禁止。