※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 道路用品
エスコの 安全ミラー
エスコの 室内用 安全ミラー
Φ19x1230mm/Φ350mm ミラー用スタンド台
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50182037
品番
EA724ZT-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,653
販売価格(税別)
¥
4,230
バスケットに入れる
用途
Φ34mm用、2面W金具
エスコ品番
EA724ZT-150
材質
鉄
全長(mm)
285
質量(kg)
1.06
仕上
亜鉛メッキ