※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

320x225mm 凸面ミラー(角型・ステンレス製/オレンジ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50182134 品番EA724ZT-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,630
販売価格(税別)
13,300

ワレない、サビない、ヒズマないステンレスミラーです。

付属品壁面取付金、ポール取付金具(取付可能ポールサイズ:Φ34〜50.8mmまで) 仕様フード付 エスコ品番EA724ZT-6 材質鏡面:ステンレス、フレーム:エラストマー、フード:ステンレス、取付金具:鉄(ユニクロメッキ) 寸法(mm)320×225 質量(kg)1.5 取付場所壁面、ポール 曲率半径650R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする