※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 道路用品
エスコの 安全ミラー
エスコの 室内用 安全ミラー
Φ310mm 防犯ミラー(凸面・アクリル製/フレキアーム付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50182168
品番
EA724ZV-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,070
販売価格(税別)
¥
13,700
バスケットに入れる
マグネット取付なので穴あけが不要です。
角度調整が自在にできます。
付属品
強力マグネット2個
エスコ品番
EA724ZV-17
材質
鏡面:アクリル、フレーム:塩化ビニール、フレキ部:ステンレス
寸法(mm)
Φ310、フレキ部:Φ12.7×230、マグネット:Φ57×12(H)
質量(g)
600
設置場所
屋内
曲率半径
850R
注意
※下地が弱いと落下するおそれがあります。