※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士電機
富士電機の 電源(制御機器)
富士電機の 遮断
富士電機の 漏電遮断器
汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
20
定格感度電流(mA)
30
注文コード
50182693
品番
EW125JAG-3P020B
参考基準価格(税別)
¥127,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数・定格感度電流
など
253
種類から選べます
他の種類を見る
フレーム(AF)
125
定格遮断容量(kA)
IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)30/15・(AC230/200V)50/25・(AC100V)50/25、GB/T14048.2:(AC400V)30/15・(AC230V)50/25
定格電流(A)
20
定格感度電流(mA)
30
極数・素子数
3P3E
接続方式
表面形(ねじ端子)
定格使用電圧(AC V)
100-230-440共用
付属品
本体取付ねじ(M4×70)×2本、端子ねじ(M8×16)×6本、相間バリア×4枚、取扱説明書
仕様
選択度種別:Cat.A
質量(kg)
1.3
種類
一般配線用(瞬時固定)
適合規格
電気用品安全法PSE、JIS C 8201-2-2、IEC60947-2、EN60947-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)
相線式
3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
過電流引出方法
熱動-電磁式
使用電圧範囲(V)
80〜484(可能)
定格インパルス耐電圧(kV)
6
付属装置
-
外形寸法a(mm)
90
外形寸法b(mm)
155
外形寸法c(mm)
68
形名
EW125形
トリップボタン
有
逆接続
AC240V以下可
外形寸法d(mm)
95
使用環境条件
汚損度3
アイソレーション適合
適合
メガテスト切換スイッチ
有
遮断容量区分
汎用形
漏電表示方法
機械式ボタン