画像準備中

汎用一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ グローバル品 汎用形

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)20 定格使用電圧(AC V)IEC:100-230-440共用/UL:240-480共用 定格感度電流(mA)50/100/200/500切替 注文コード50182973 品番EW125JAGU-3P020B
参考基準価格(税別)¥174,000 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980
この商品は定格電流・定格使用電圧・定格感度電流など109種類から選べます 他の種類を見る
定格電流(A)20 接続方式表面形(ねじ端子) 定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)30/15・(AC230/200V)50/25・(AC100V)50/25、GB/T14048.2:(AC400V)30/15・(AC230V)50/25、UL489 CAN/CSA C22.2 NO.5:(AC480V/△)30・(AC480V/Y)30・(AC240V)50 定格感度電流(mA)50/100/200/500切替 極数・素子数3P3E フレーム(AF)125 定格使用電圧(AC V)IEC:100-230-440共用/UL:240-480共用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする