定格電流(A)50
接続方式表面形(ねじ端子)
定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)30/15・(AC230/200V)50/25・(AC100V)50/25、GB/T14048.2:(AC400V)30/15・(AC230V)50/25、UL489 CAN/CSA C22.2 NO.5:(AC480V/△)30・(AC480V/Y)30・(AC240V)50
定格感度電流(mA)100/200/500/1000切替
極数・素子数3P3E
フレーム(AF)125
定格使用電圧(AC V)IEC:100-230-440共用/UL:240-480共用