※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
エスコの マイクロメーター
エスコの 基準器
100-125mm マイクロメーター基準棒
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50183744
品番
EA725E-104
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
¥
2,400
バスケットに入れる
仕様
●外付マイクロメーターの基点調整に●適用マイクロメーター:100〜125
エスコ品番
EA725E-104
長さ(mm)
100
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
45
径(Φmm)
8
精度(μm)
3
主な用途
外側マイクロメータ用の基点調整に
材質(握り)
プラスチック