定格電流(A)24
接続方式表面形(ねじ端子)
定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)50/25・(AC240/230/200V)100/50・(AC100V)100/50、GB/T14048.2:(AC400V)50/25・(AC230V)100/50
定格感度電流(mA)100/200/500/1000切替
極数・素子数3P3E
フレーム(AF)125
定格使用電圧(AC V)100-230-440共用