富士電機
富士電機の 電源(制御機器)
富士電機の 遮断
富士電機の 漏電遮断器
用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 電動機保護用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
125
定格感度電流(mA)
100/200/500/1000切替
フレーム(AF)
250
注文コード
50184093
品番
EW250EAM-3P125K
参考基準価格(税別)
¥93,500
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格感度電流・フレーム
など
212
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
125
接続方式
表面形(ねじ端子)
定格遮断容量(kA)
IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)18/9・(AC240/230/200V)36/18・(AC100V)36/18、GB/T14048.2:(AC400V)18/19・(AC230V)36/18
定格感度電流(mA)
100/200/500/1000切替
極数・素子数
3P3E
フレーム(AF)
250
定格使用電圧(AC V)
100-230-440共用